| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-97653730 Herst.-Nr.: 660673 EAN/GTIN: 4043544693303 |
| |
|
| | |
| Schneidewerkzeug ST-ZCUT/S-9000/T-N Schneidewerkzeug zum Kürzen der Kupferleiter der Stromschiene, Material: Stahl Normen: UKCA, CE, RoHS Gewicht: 0.275 kg Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 69,45* | € 87,61* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,54* | € 87,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,85* | € 89,30* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,17* | € 96,06* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 88,18* | € 110,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|