Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromband isoliert IBSBADV50-230


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-97452760
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     534407
EAN/GTIN:
     0782856960850
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
nvent eriflex erdungsband

Stromband isoliert IBSBADV50-230

IBS/IBSB Advanced, flacher, isolierter, geflochtener und halogenfreier Stromleiter. IBSBADV50-230, 250 A, 50 mm², 20 mm x 2,8 mm x 230 mm (0,79? x 0,11? x 9,06?).
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
20 mm
Leitungs-Höhe ca.:
3 mm
Länge:
230 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, EMV-Erdungsband, Leitband, Erdungslitze, Stromband, Verdrahtungsband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,89*
€ 159,77*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,032*
€ 160,402*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 134,51*
€ 166,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,13*
€ 168,79*
Frei Haus
ab € 249,44*
€ 299,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 166,31*
€ 197,9089
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 164,51*
€ 195,7669
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 151,26*
€ 179,9994
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 147,40*
€ 175,406
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 134,51*
€ 160,0669
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 13,451* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.