| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2776050 Herst.-Nr.: 534407 EAN/GTIN: 0782856960850 |
| |
|
| | |
| Verhalten im Brandfall = UL 94 V0 / V2 Leitermaterial = Kupfer Leiterquerschnitt = 50 mm² Nennstrom = 250 A Länge = 230mm Bolzengröße = 8.5 mm, 10.5 mm Standards = CE, CSA Weitere Informationen: | | Verhalten im Brandfall: | UL 94 V0 / V2 | Leitermaterial: | Kupfer | Leiterquerschnitt: | 50 mm² | Nennstrom: | 250 A | Länge: | 230mm | Bolzengröße: | 8.5 mm, 10.5 mm | Standards: | CE, CSA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: erdungsband, 2776050, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Erdungsbänder, nVent ERIFLEX, 534407, Cables & Wires, Single Core Cable, Braided Wire |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,10* | € 155,63* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 130,172* | € 156,232* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,00* | € 161,97* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 136,26* | € 164,42* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 225,89* | € 273,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 22,589* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|