Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP J-Haken mit Flanschclip CAT16HP58SM


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HP J-Haken mit Flanschclip CAT16HP58SM
HP J-Haken mit Flanschclip CAT16HP58SM
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-97257848
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     181151
EAN/GTIN:
     8711893136166
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden

HP J-Haken mit Flanschclip CAT16HP58SM

Erfordert nur einen Hammer zur Installation. Bietet eine optimale Unterstützung für Hochleistungsdatenkabel, bis einschließlich Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 und Glasfaser. Bietet eine überlegene Füllkapazität und Tragfähigkeit, die über die der meisten anderen, aus einzelnen Haltern bestehend Alternativen, hinausgeht. Abgerundete Kanten an den J-Haken ermöglichen eine Unterstützung des entsprechenden Biegeradius von Hochleistungsdatenkabeln.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
10
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Dübel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,2905*
€ 134,0205*
€ 5,46*
ab € 109,68*
€ 134,85*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 111,625*
€ 137,595*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 113,94*
€ 140,44*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,985*
€ 145,345*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 140,44*
€ 167,1236
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,42*
€ 165,9098
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,66*
€ 157,8654
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,76*
€ 152,0344
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,94*
€ 135,5886
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,2788* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.