Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP J-Haken mit Flanschclip CAT16HP58SM


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HP J-Haken mit Flanschclip CAT16HP58SM
HP J-Haken mit Flanschclip CAT16HP58SM
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-97257848
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     181151
EAN/GTIN:
     8711893136166
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

HP J-Haken mit Flanschclip CAT16HP58SM

Erfordert nur einen Hammer zur Installation. Bietet eine optimale Unterstützung für Hochleistungsdatenkabel, bis einschließlich Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 und Glasfaser. Bietet eine überlegene Füllkapazität und Tragfähigkeit, die über die der meisten anderen, aus einzelnen Haltern bestehend Alternativen, hinausgeht. Abgerundete Kanten an den J-Haken ermöglichen eine Unterstützung des entsprechenden Biegeradius von Hochleistungsdatenkabeln.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
10
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Zink
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Dübel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,6105*
€ 134,3605*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 109,35*
€ 135,18*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 111,195*
€ 137,915*
Frei Haus
ab € 113,61*
€ 140,77*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,60*
€ 145,705*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,18*
€ 160,8642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,98*
€ 160,6262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,95*
€ 152,2605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,28*
€ 146,7032
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,35*
€ 130,1265
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,187* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.