Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalhupe HPW 11 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalhupe HPW 11 12VDC
Signalhupe HPW 11 12VDC
Artikel-Nr.:
     6012C-96752254
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21225112
EAN/GTIN:
     4250235503357
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe

Signalhupe HPW 11 12VDC

Universeller Signalgeber für trockene und feuchte Räume, Dauerbetrieb, Temperaturbereich -20 bis +60 °C
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
108 dB
Nennspannung:
12 V
Schutzart (IP):
IP55
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0,6 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: signalhorn 12v, hupe horn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 130,91*
€ 160,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,46*
€ 161,38*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 134,26*
€ 164,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 136,22*
€ 167,00*
€ 5,95*
ab € 150,47*
€ 183,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,00*
€ 198,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,39*
€ 186,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.