Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joker LED sw 408281


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joker LED sw 408281
Joker LED sw 408281
Artikel-Nr.:
     6012C-96752173
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     408281
EAN/GTIN:
     4003189082818
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler

Joker LED sw 408281

Bis 1000 mal wiederladbarer NiMH-Akku ohne Memory-Effekt, tiefentladegesichert und dauerladbar, integrierter Netzstecker, vorfokussiertes Licht durch institutsberechnete Linsenoptik, extrem stoßfest, Leuchtdauer ca. 60 Minuten bei konstanter Helligkeit, Ladezeit ca. 15 Stunden, Gewicht 36 g
Weitere Informationen:
Batterieart:
Akku fest eingebaut
Aufladbar:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,67*
€ 14,79*
€ 5,46*
ab € 10,03*
€ 14,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,11*
€ 14,90*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,37*
€ 16,72*
1 Tag
74
Frei Haus
ab € 11,45*
€ 17,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.