Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96565389 Herst.-Nr.: 924.346 EAN/GTIN: 4016514027309 |
| |
|
| | |
| Schnur-Zwischendimmer LED weiß 924.346 LED Schnur-Zwischendimmer weiß Serie 8115 Phasenanschnitt Dimmer 230V,50Hz,7-110 W/VA, L/B/H 130mm x 60mm x 35mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Dimmer | Bedienungsart: | Schieberegler | Lastart: | induktive Last | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 72,49* | € 89,56* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,29* | € 89,67* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,60* | € 91,39* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,57* | € 96,07* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 83,07* | € 102,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|