Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3169808 Herst.-Nr.: 924.346 EAN/GTIN: 4016514027309 |
| |
|
| | |
| LED Schnur-Zwischendimmer weiß Serie 8115 Phasenanschnitt Dimmer 230V,50Hz,7-110 W/VA, L/B/H 130mm x 60mm x 35mm Nennspannung: 230 V, Bedienungsart: Schieberegler, Farbe: weiß, Ausführung: Dimmer, Halogenfrei: false, Werkstoff: Kunststoff, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Leistung: 7...110 W, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 924.346 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 72,41* | € 89,56* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 72,12* | € 89,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 73,85* | € 91,39* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,24* | € 96,07* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 82,34* | € 102,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|