Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück gr 40x60 RAL7030 ES4060.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95957286
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     ES4060.1
EAN/GTIN:
     4011126342673
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

Endstück gr 40x60 RAL7030 ES4060.1

Endstück, die Befestigung erfolgt durch Aufrasten auf das Kanalende, halogenfrei. für Elektroinstallationskanal : HKL4060.1 Abmessungen (ca. Maße) H x B : 40 x 62 mm Werkstoff : ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
62 mm
Ausführung:
links/rechts
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
720
€ 5,90*
ab € 1,4446*
€ 2,2646*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,0027*
€ 4,6127*
€ 4,98*
ab € 3,43*
€ 5,27*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,76784*
€ 5,78784*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,88*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
€ 2,4117*
Ähnlich
HKL
€ 2,3917*
Ähnlich
HKL
€ 3,049*
Ähnlich
HKL
€ 3,039*
Ähnlich
HKL
€ 2,1343*
Ähnlich
HKL
€ 2,1443*
Ähnlich
HKL
€ 3,2548*
Ähnlich
HKL
€ 3,2548*
Ähnlich
HKL
€ 5,59*
Ähnlich
HKL
€ 3,2569*
Ähnlich
HKL
€ 3,2469*
Ähnlich
HKL
€ 1,9378*
Ähnlich
HKL
€ 1,9378*
Ähnlich
HKL
€ 2,2241*
Ähnlich
HKL
€ 2,2241*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.