Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsträger PATG 2/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bezeichnungsträger PATG 2/12
Bezeichnungsträger PATG 2/12
Artikel-Nr.:
     6012C-95937394
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0827078
EAN/GTIN:
     4046356417174
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Bezeichnungsträger PATG 2/12

Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2 ... 4 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
2..4 mm
Kabeldurchmesser:
2..4 mm
Länge:
12 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0297*
€ 0,0393*
20 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0309*
€ 0,0407*
1000
€ 5,46*
ab € 0,03083*
€ 0,04073*
1000
€ 5,95*
ab € 0,03135*
€ 0,04125*
Lager 6012
1000
€ 3,90*
ab € 0,03228*
€ 0,04248*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04248*
€ 0,05055
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,04198*
€ 0,04996
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03888*
€ 0,04627
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03788*
€ 0,04508
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03678*
€ 0,04377
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,03228*
€ 0,03841
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 42,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.