Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ader-Bezeichnungsträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0827078
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0827078
EAN/GTIN:
     4046356417174
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Leiter mit einem Durchmesser von 0,6 ... 50 mm können damit gekennzeichnet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
2 mm | 4 mm
Kabeldurchmesser:
2 mm | 4 mm
Länge:
12 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
sonstige
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Transparent:
true
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0309*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.