Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsträger PATG 2/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bezeichnungsträger PATG 2/12
Bezeichnungsträger PATG 2/12
Artikel-Nr.:
     3517B-95937394
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0827078
EAN/GTIN:
     4046356417174
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Bezeichnungsträger PATG 2/12

Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2 ... 4 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
2..4 mm
Kabeldurchmesser:
2..4 mm
Länge:
12 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0309*
€ 0,0413*
Lager 3517
1000
€ 5,46*
ab € 0,03093*
€ 0,04133*
1000
€ 5,95*
ab € 0,03125*
€ 0,04185*
27 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,03213*
€ 0,04293*
1000
€ 3,90*
ab € 0,03238*
€ 0,04308*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04133*
€ 0,04918
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,04093*
€ 0,04871
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03813*
€ 0,04537
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03633*
€ 0,04323
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03573*
€ 0,04252
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,03093*
€ 0,03681
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 41,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.