Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-95245112 Herst.-Nr.: 8US12615FM08 EAN/GTIN: 4011209299870 |
| |
|
|  |  |
 | Sammelschienensystem Adapter 8US1261-5FM08 SammelschieneN-System Schienenmittenabstand 60mm Geräteadapter, Breite: 55mm Schienendicke: 5,10mm+TT-Profil für Schütz mit Überlastrelais 3R, S2 mit 1 Tragschiene 35mm, bis 56A Länge 182mm Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten. Weitere Informationen:  |  | Bemessungsstrom In: | 56 A | Min. Stromschienendicke: | 5 mm | Max. Stromschienendicke: | 10 mm | Breite des Adapters: | 63 mm | Schienenabstand: | 60 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 28,23* | € 38,04* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 28,19* | € 38,14* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 28,33* | € 38,58* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 28,29* | € 39,00* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 29,11* | € 39,02* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|