Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienensystem Adapter 8US1261-5FM08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95245112
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8US12615FM08
EAN/GTIN:
     4011209299870
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter siemens
sammelschienenadapter

Sammelschienensystem Adapter 8US1261-5FM08

SammelschieneN-System Schienenmittenabstand 60mm Geräteadapter, Breite: 55mm Schienendicke: 5,10mm+TT-Profil für Schütz mit Überlastrelais 3R, S2 mit 1 Tragschiene 35mm, bis 56A Länge 182mm Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
56 A
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Breite des Adapters:
63 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 28,34*
€ 37,58*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,21*
€ 37,67*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,24*
€ 38,11*
€ 8,95*
ab € 28,14*
€ 38,53*
€ 3,90*
ab € 29,23*
€ 38,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8US12505AS10
€ 22,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.