Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination 5,5kW/400V/AC3 LC2D123BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wendeschützkombination 5,5kW/400V/AC3 LC2D123BL
Wendeschützkombination 5,5kW/400V/AC3 LC2D123BL
Artikel-Nr.:
     6012C-95243691
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2D123BL
EAN/GTIN:
     3389110716733
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz

Wendeschützkombination 5,5kW/400V/AC3 LC2D123BL

Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Tragschienenmontage möglich:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung bei DC:
440 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, Wendeschütz, hauptschütz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 100,72*
€ 112,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,95*
€ 115,41*
€ 4,98*
ab € 104,70*
€ 117,18*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,09*
€ 118,54*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 108,93*
€ 121,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,89*
€ 140,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LADN113
€ 6,37*
Zubehör
Schneider Electric
LADN223
€ 12,53*
Zubehör
Schneider Electric
LAD9ET1S
€ 2,11*
Zubehör
Schneider Electric
LADT23
€ 53,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.