Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 335kW 400/380V 3TF6833-8DF4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schütz 335kW 400/380V 3TF6833-8DF4
Schütz 335kW 400/380V 3TF6833-8DF4
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012C-95217259
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TF68338DF4
EAN/GTIN:
     4011209321717
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Schütz 335kW 400/380V 3TF6833-8DF4

Vakuumschütz AC-3e/AC-3 630 A, 335 kW / 400 V, Ue 1000V, 3-polig, Uc: 110 V DC Antrieb: konventionell mit Vorwiderstand eingebaut mit Umschaltschütz 3TC4417-4A DC-Sparschaltung Hilfskontakte 3 S + 3 Ö Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss Vakuumschütz 3TF6 zum Schalten von Motoren.Die Vakuumschütze 3TF6 überzeugen durch größte Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
700 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
630 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
355 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
610 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
168 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
389,81433749 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.915,07*
€ 3.002,90*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.920,08*
€ 3.008,00*
Frei Haus
ab € 3.096,38*
€ 3.187,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.266,75*
€ 3.360,63*
€ 5,95*
ab € 3.270,58*
€ 3.364,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.360,63*
€ 3.999,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.347,83*
€ 3.983,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.293,38*
€ 3.919,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.266,75*
€ 3.887,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3TX76860A
ab € 28,51*
Zubehör
Siemens
3TX76960A
ab € 35,56*
Zubehör
Siemens
3TX75723J
ab € 17,17*
Zubehör
Siemens
3TX75723G
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.