Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 335kW 3S 110VDC 630A 3S+3ÖHilf f.Reiheneinb 3TF6833-8DF4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E392J26
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TF68338DF4
EAN/GTIN:
     4011209321717
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz 335kW 3S 110VDC 630A 3S+3ÖHilf f.Reiheneinb 3TF6833-8DF4
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
3
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
530 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
335 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
168 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
630 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
300 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 - 110 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz 3 öffner dc, hauptschütz siemens, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.913,56*
€ 3.005,78*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.918,57*
€ 3.010,88*
Frei Haus
ab € 3.080,10*
€ 3.175,38*
Frei Haus
ab € 3.249,72*
€ 3.347,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.269,27*
€ 3.367,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.367,56*
€ 4.007,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.348,83*
€ 3.985,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.294,83*
€ 3.920,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.269,27*
€ 3.890,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3TX76860A
ab € 28,52*
Zubehör
Siemens
3TX76960A
ab € 35,42*
Zubehör
Siemens
3TX75723J
ab € 17,25*
Zubehör
Siemens
3TX75723G
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.