| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95180205 Herst.-Nr.: KSB32CP2C316516CL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abgangskasten 1CEE 16A 5P u.16A 3P KSB32CP2C316516CL Canalis KSA, Abgangsadapter, 32A, Leitungsschutzschalter iC60L 1p 16A Kurve C, Leitungsschutzschalter iC60L 3p 16A Kurve C, Polarität: 3L + N + PE, 2 CEE Steckdosen: 3 p 16A + 5 p 16A. Weitere Informationen: | | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 4 | Polzahl: | 5 | Bemessungsstrom bei AC 50 Hz: | 32 A | Bemessungsspannung bei AC 50 Hz: | 230..690 V | Phasenselektion: | nein | Mit Arretierung: | ja | Abgangsart: | Steckdose | Anzahl der CEE-Steckdosen: | 1 | Ausführung der Steckdosen: | Steckdose 5-polig 16 A, Typ 25 und CEE-Steckdose 3-polig 16 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,18* | € 189,26* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 153,95* | € 189,80* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,84* | € 196,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|