Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 1CEE 16A 5P u.16A 3P KSB32CP2C316516CL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgangskasten 1CEE 16A 5P u.16A 3P KSB32CP2C316516CL
Abgangskasten 1CEE 16A 5P u.16A 3P KSB32CP2C316516CL
Artikel-Nr.:
     3517B-95180205
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSB32CP2C316516CL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgangskasten
schneider electric abgangskasten 32...
schneider electric abgangskasten
abgangskasten 32a

Abgangskasten 1CEE 16A 5P u.16A 3P KSB32CP2C316516CL

Canalis KSA, Abgangsadapter, 32A, Leitungsschutzschalter iC60L 1p 16A Kurve C, Leitungsschutzschalter iC60L 3p 16A Kurve C, Polarität: 3L + N + PE, 2 CEE Steckdosen: 3 p 16A + 5 p 16A.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
5
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
32 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230..690 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
ja
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen:
1
Ausführung der Steckdosen:
Steckdose 5-polig 16 A, Typ 25 und CEE-Steckdose 3-polig 16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 153,16*
€ 187,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 154,20*
€ 188,41*
Frei Haus
ab € 159,10*
€ 195,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 165,98*
€ 203,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,80*
€ 223,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,36*
€ 203,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,16*
€ 182,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.