| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95168308 Herst.-Nr.: GHV0360875R0036 EAN/GTIN: 4012233555604 |
| |
|
| | |
| Kammschiene SZ-KS16/56N ABB Phasenschienen ermöglichen die sichere und wirtschaftliche Querverdrahtung von Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und weiteren modularen Installationsgeräten. Für eine korrekte Phasenschienenauswahl muss Folgendes beachtet werden: Klemmentyp (Doppelklemme oder Käfigklemme), Polzahl der Geräte (1, 2, 3, 4, 1+N oder 3+N), Gerätetyp (Sicherungsautomaten, Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen oder modulare Installationsgeräte), Kombinationen der verschiedenen Gerätetypen, Verwendung von Sicherungsautomaten mit rechts und unten angebauten Hilfsschaltern, Phasenschienen-Anschlussquerschnitt (Strombelastbarkeit), Anzahl der Module (Auswahl aus Standard-Phasenschienen oder kürzbaren Phasenschienen) Weitere Informationen: | | Anzahl der Phasen: | 1 | Polzahl: | 56 | Geeignet für Anzahl Geräte: | 56 | Teilungsmaß: | 44698 mm | Querschnitt: | 16 mm² | Länge: | 1007 mm | Bemessungsdauerstrom Iu: | 80 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Stift | Isoliert: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,27* | € 18,76* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,30* | € 20,15* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 16,07* | € 22,64* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,14* | € 22,65* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 18,63* | € 25,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|