Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 1-phasig S-1L-210/10 iso


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phasenschiene 1-phasig S-1L-210/10 iso
Phasenschiene 1-phasig S-1L-210/10 iso
Artikel-Nr.:
     6012C-95112570
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2220105
EAN/GTIN:
     4025221006019
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Phasenschiene 1-phasig S-1L-210/10 iso

Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
210 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
nein
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,98*
ab € 2,51*
€ 3,20*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,612*
€ 3,332*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 4,98*
50
€ 5,95*
ab € 3,97*
€ 4,99*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,332*
€ 3,96508
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,212*
€ 3,82228
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,612*
€ 3,10828
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 166,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.