|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-95112561 Herst.-Nr.: 221 71 10 EAN/GTIN: 4025221021012 |
| |
|
|  |  |
 | Mini-Line-System G-1L-210ML Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Phasen: | 1 | Länge: | 210 mm | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Gabel | Isoliert: | ja | Geeignet für Geräte mit N-Leiter: | nein | Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 50 |  | € 4,98* | ab € 3,23* | € 4,00* |  |  |  | Lager 6012 | |  | | 50 |  | Frei Haus | ab € 3,373* | € 4,173* |  |  |  |  | | |  | | 50 |  | € 5,95* | ab € 3,52* | € 4,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 208,65* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|