Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler 4000K DALI BY481P LED #40778000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips GentleSpace Gen3 40778000 Deckenbeleuchtung 162 W
Philips GentleSpace Gen3 40778000 Deckenbeleuchtung 162 W
Artikel-Nr.:
     6012C-93752815
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40778000
EAN/GTIN:
     8718699407780
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenstrahler 4000K DALI BY481P LED #40778000

Mit der dritten Generation der LED-Hallenleuchte GentleSpace sorgen wir . erneut für Innovationen auf dem Markt und bieten damit passgenaue. Beleuchtungslösungen für hohe Räume und Industrieanwendungen. GentleSpace Gen3 bietet zahlreiche Optionen bei Optik und . Ausstrahlungswinkeln (von sehr eng bis breit), eine Auswahl von . Montagemöglichkeiten und Abdeckungsmaterialien sowie verschiedene .
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 485,53*
€ 551,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 484,46*
€ 552,18*
€ 5,95*
ab € 490,64*
€ 554,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 488,37*
€ 556,93*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 498,38*
€ 567,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,93*
€ 662,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,63*
€ 655,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,82*
€ 630,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,81*
€ 616,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,37*
€ 581,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40757500
ab € 475,12*
Ähnlich
Philips
40773500
ab € 398,09*
Ähnlich
Philips
40793300
ab € 580,24*
Ähnlich
Philips
40736000
ab € 363,94*
Ähnlich
Philips
40738400
ab € 354,61*
Ähnlich
Philips
40745200
ab € 366,64*
Ähnlich
Philips
40750600
ab € 474,33*
Ähnlich
Philips
40758200
ab € 474,41*
Ähnlich
Philips
40785800
ab € 360,49*
Ähnlich
Philips
40790200
ab € 540,25*
Ähnlich
Philips
40801500
ab € 542,03*
Ähnlich
Philips
41463400
ab € 424,11*
Ähnlich
Philips
41464100
ab € 470,45*
Ähnlich
Philips
40733900
ab € 355,15*
Ähnlich
Philips
40763600
ab € 489,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.