Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch-Adapterkabel digital 2,5m B813/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cinch-Adapterkabel digital 2,5m B813/2
Cinch-Adapterkabel digital 2,5m B813/2
Artikel-Nr.:
     6012C-93283356
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000050581000
EAN/GTIN:
     4005298047696
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter

Cinch-Adapterkabel digital 2,5m B813/2

Digitales Cinch-Adapterkabel, 24-karat vergoldete Kontakte, SB-Verpackung
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
3,5 mm Klinke
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
Cinch
Länge:
2,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,51*
€ 15,02*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 10,61*
€ 15,16*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,91*
€ 17,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.