Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch-Anschlusskabel 0,5m, rot B330


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cinch-Anschlusskabel 0,5m, rot B330
Cinch-Anschlusskabel 0,5m, rot B330
Artikel-Nr.:
     6012C-93283176
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     000050000000
EAN/GTIN:
     4005298006006
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter

Cinch-Anschlusskabel 0,5m, rot B330

Digitales Cinch-Anschlusskabel, vergoldete Kontakte, sichere Steckverbindung zum Schutz vor Kabelbrüchen, Farbe: Rot, SB-Verpackung
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
Cinch
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
Cinch
Länge:
0,5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,20*
€ 21,80*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,23*
€ 24,56*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.