| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92863245 Herst.-Nr.: IE5212 EAN/GTIN: 4021179083997 |
| |
|
| | |
| Sensor induktiv IE5212 Induktiver Sensor M8 x 1 / L = 50 mm Schaltabstand 2 mm nicht bündig einbaubar Schließer / Öffner (wählbar) DC PNP/NPN 6 m PUR / PVC-Kabel IP 67 2-Leiter Umgebungstemperatur -25...80 °C Schaltfrequenz 2000 Hz |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 61,77* | € 76,93* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,79* | € 77,01* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,98* | € 77,93* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,81* | € 77,98* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 64,23* | € 79,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|