Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke Sender SMA30PEL W/100"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweglichtschranke Sender SMA30PEL W/100"
Artikel-Nr.:
     6012C-92775541
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3067806
EAN/GTIN:
     0662488678067
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
sender einweg-lichtschranke
einweg-lichtschranke
turck einweg-lichtschranke

Einweglichtschranke Sender SMA30PEL W/100"

Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender), max. Reichweite 150000 mm, Leitungslänge 9 m, Kabel, 9 m, Schutzart IP67, Umgebungstemperatur: -40 +70 °C, Modulationsfrequenz A, benötigt Empfänger mit gleicher Frequenz, Betriebsspannung 10 30 VDC oder 12 240 VAC
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
150000 mm
Max. Schaltabstand:
150000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
102 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40..70 °C
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 280,32*
€ 328,39*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 280,08*
€ 328,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 283,68*
€ 331,65*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,65*
€ 394,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,21*
€ 392,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,13*
€ 373,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,94*
€ 364,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,68*
€ 337,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.