Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke Sender SMA30PEL W/100"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweglichtschranke Sender SMA30PEL W/100"
Artikel-Nr.:
     3517B-92775541
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3067806
EAN/GTIN:
     0662488678067
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
einweg-lichtschranke ip 67
einweg-lichtschranke
sender einweg-lichtschranke

Einweglichtschranke Sender SMA30PEL W/100"

Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender), max. Reichweite 150000 mm, Leitungslänge 9 m, Kabel, 9 m, Schutzart IP67, Umgebungstemperatur: -40 +70 °C, Modulationsfrequenz A, benötigt Empfänger mit gleicher Frequenz, Betriebsspannung 10 30 VDC oder 12 240 VAC
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
150000 mm
Max. Schaltabstand:
150000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
102 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40..70 °C
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Initiator, Sensor, Einweglichtschranke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 284,33*
€ 336,99*
Frei Haus
ab € 286,85*
€ 339,60*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,99*
€ 401,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,69*
€ 397,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,73*
€ 372,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,22*
€ 365,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,33*
€ 338,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.