Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsäge GKT 55 GCE L-BOXX 0601675003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchsäge GKT 55 GCE L-BOXX 0601675003
Tauchsäge GKT 55 GCE L-BOXX 0601675003
Artikel-Nr.:
     6012C-92767216
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601675003
EAN/GTIN:
     4059952637150
Suchbegriffe:
Tauchkreissäge
Tauchsäge
bosch tauchkreissäge
tauchsäge

Tauchsäge GKT 55 GCE L-BOXX 0601675003

Tauchsäge GKT 55 GCE L-BOXX, Die kabelgebundene Tauchsäge GKT 55 GCE Professional liefert extrem präzise, saubere Schnitte in einer Vielzahl von Materialien. Dank hochwertiger Maschinenkomponenten, Präzisionssägeblatt und passendem Führungsschienensystem sind extrem präzise Ergebnisse sichergestellt. Das effiziente Staubabsaugsystem der Säge und das schallreduzierte Sägeblatt sorgen besonders in Innenräumen für komfortables Arbeiten.
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
1400 W
Spannung:
230 V
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Sägeblattbohrung:
20 mm
Schnitttiefe (45°):
42 mm
Schnitttiefe (90°):
57 mm
Leerlaufdrehzahl:
3600..6250 1/min
Länge:
367 mm
Höhe:
231 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 358,65*
€ 423,71*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,05*
€ 429,46*
Frei Haus
ab € 406,03*
€ 489,62*
Frei Haus
ab € 417,90*
€ 489,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 420,93*
€ 494,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,43*
€ 588,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,78*
€ 582,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,72*
€ 536,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,22*
€ 525,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,93*
€ 500,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.