Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Tauchsäge GKT 55 GCE, incl. Sägeblatt, Führungsschiene, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Tauchsäge GKT 55 GCE, incl. Sägeblatt, Führungsschiene, L-BOXX
Bosch Tauchsäge GKT 55 GCE, incl. Sägeblatt, Führungsschiene, L-BOXX
Bosch Tauchsäge GKT 55 GCE, incl. Sägeblatt, Führungsschiene, L-BOXX
Bosch Tauchsäge GKT 55 GCE, incl. Sägeblatt, Führungsschiene, L-BOXX
Bosch Tauchsäge GKT 55 GCE, incl. Sägeblatt, Führungsschiene, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417B-p5461812
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601675003
EAN/GTIN:
     4059952637150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tauchkreissäge
Tauchsäge
bosch tauchkreissäge
tauchsäge
Bosch Tauchsäge GKT 55 GCE L-BOXX
Die kabelgebundene Tauchsäge GKT 55 GCE Professional liefert extrem präzise, saubere Schnitte in einer Vielzahl von Materialien.
Dank hochwertiger Maschinenkomponenten, Präzisionssägeblatt und passendem Führungsschienensystem sind extrem präzise Ergebnisse sichergestellt.
Das effiziente Staubabsaugsystem der Säge und das schallreduzierte Sägeblatt sorgen besonders in Innenräumen für komfortables Arbeiten.
Darüber hinaus ermöglicht die regelbare Drehzahleinstellung Schnitte in einer Vielzahl von Materialien.
Dieses Werkzeug eignet sich für Format- und Tauchschnitte in Holz, Holzverbundwerkstoffen, Platten und Plattenwerkstoffen sowie in Aluminium und Acrylglas.
Es ist kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem sowie den Führungsschienensystemen Festool, Mafell und Makita von Bosch.
Die GKT 55 GCE Professional zeichnet sich ferner durch Merkmale wie konstante Drehzahl, integrierten Staubauslass, Drehzahlvorwahl, Spindelarretierung, Überlastschutz und Sanftanlauf aus.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
führungsschienenkompatibel:
Ja
max. Schnitttiefe 45° ohne Führungsschiene:
42 mm
max. Schnitttiefe 90° ohne Führungsschiene:
57 mm
Aufbewahrung:
L-BOXX
Neigungswinkel:
-1 - 47
Leerlaufdrehzahl:
3600 - 6250
Gewicht:
4,7 kg
Max. Leerlaufdrehzahl:
6250 1/min
Höhe:
231 mm
Länge:
367 mm
Spannung:
230 V
Kabellänge:
4 m
Sägeblattbohrung:
20 mm
Sägeblattdurchmesser:
165 mm
Leistungsaufnahme:
1400 W
Weitere Suchbegriffe: Bosch, GKT, 55, GCE,, incl.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 360,18*
€ 418,52*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,24*
€ 424,02*
Frei Haus
ab € 404,31*
€ 479,99*
Frei Haus
ab € 418,82*
€ 479,99*
Frei Haus
ab € 419,70*
€ 484,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,52*
€ 498,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,79*
€ 485,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,83*
€ 454,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,44*
€ 446,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,18*
€ 428,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.