Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlwächter 24-240VACDC2n/o2n/c PNOZ s30 C #751330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehzahlwächter 24-240VACDC2n/o2n/c PNOZ s30 C #751330
Drehzahlwächter 24-240VACDC2n/o2n/c PNOZ s30 C #751330
Artikel-Nr.:
     6012C-92756119
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751330
EAN/GTIN:
     4046548062380
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer

Drehzahlwächter 24-240VACDC2n/o2n/c PNOZ s30 C #751330

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone) Ausgänge: 2S, 2Ö, UB: 24-240V AC/DC, Breite: 45mm Dreh-, Stillstandswächter, Näherungsschalter und/oder Drehencoder, Displaybedienung push & turn, steckbare Federkraftklemmen, Erweiterung mit PNOZsigma Kontakterweiterung.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24..240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Funktion Drehzahlüberwachung:
ja
Funktion Stillstandsüberwachung:
nein
Mit Rückführkreis:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 559,45*
€ 601,97*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 555,57*
€ 602,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 566,94*
€ 607,87*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 586,27*
€ 630,80*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 600,83*
€ 644,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,87*
€ 723,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 603,41*
€ 718,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,37*
€ 701,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,29*
€ 690,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,94*
€ 674,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
751014
€ 37,23*
Zubehör
Pilz
773845
€ 76,17*
Zubehör
Pilz
773854
€ 42,29*
Zubehör
Pilz
773855
€ 40,60*
Zubehör
Pilz
773857
€ 114,23*
Zubehör
Pilz
773858
€ 111,89*
Zubehör
Pilz
773881
€ 43,40*
Zubehör
Pilz
773882
€ 184,28*
Zubehör
Pilz
773884
€ 53,56*
Zubehör
Pilz
779201
€ 15,56*
Zubehör
Pilz
779240
€ 14,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.