Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlwächter 24-240VACDC2n/o2n/c PNOZ s30 C #751330


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehzahlwächter 24-240VACDC2n/o2n/c PNOZ s30 C #751330
Drehzahlwächter 24-240VACDC2n/o2n/c PNOZ s30 C #751330
Artikel-Nr.:
     3517B-92756119
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     751330
EAN/GTIN:
     4046548062380
Suchbegriffe:
Drehzahl-Meßgerät
Drehzahlmesser
Geschwindigkeitsmesser
Tachometer

Drehzahlwächter 24-240VACDC2n/o2n/c PNOZ s30 C #751330

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone) Ausgänge: 2S, 2Ö, UB: 24-240V AC/DC, Breite: 45mm Dreh-, Stillstandswächter, Näherungsschalter und/oder Drehencoder, Displaybedienung push & turn, steckbare Federkraftklemmen, Erweiterung mit PNOZsigma Kontakterweiterung.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24..240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Funktion Drehzahlüberwachung:
ja
Funktion Stillstandsüberwachung:
nein
Mit Rückführkreis:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 563,16*
€ 599,13*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 553,42*
€ 599,66*
Frei Haus
ab € 569,13*
€ 605,03*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 586,71*
€ 627,93*
4 Tage
5
€ 6,40*
ab € 600,73*
€ 641,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,13*
€ 712,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,13*
€ 709,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,99*
€ 692,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,76*
€ 682,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,16*
€ 670,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
751014
€ 37,16*
Zubehör
Pilz
773845
€ 76,08*
Zubehör
Pilz
773854
€ 42,46*
Zubehör
Pilz
773855
€ 31,69*
Zubehör
Pilz
773857
€ 114,16*
Zubehör
Pilz
773858
€ 111,69*
Zubehör
Pilz
773881
€ 43,47*
Zubehör
Pilz
773882
€ 184,39*
Zubehör
Pilz
773884
€ 53,29*
Zubehör
Pilz
779201
€ 15,67*
Zubehör
Pilz
779240
€ 14,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.