|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-92661924 Herst.-Nr.: 400212 EAN/GTIN: 4015082954925 |
| |
|
|  |  |
 | kompakte Signalsäule gn,ge,rt, 24V DC SLC-FW-RYG-AP-24 Eaton Moeller series SLC kompakte Signalsäule, Linsenfarben: Grün, Gelb, Rot, Spannung: 24 V DC, Montageart: Wand, Schutzart: IP66, NEMA 4X, Funktionen: Pulston, LED-Dauerlicht, rotes LED-Blinklicht Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Signalsäulenelemente: | 1 | Funktion Blitzlicht: | nein | Funktion Dauerlicht: | ja | Funktion Rundumlicht: | nein | Farbe Licht 1: | grün | Farbe Licht 2: | gelb | Farbe Licht 3: | rot | Spannungsart der Betriebsspannung: | DC | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 112,19* | € 136,71* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 112,61* | € 137,33* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 113,70* | € 138,24* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 116,22* | € 142,29* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 118,31* | € 144,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|