Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-92363970 Herst.-Nr.: 2715780000 EAN/GTIN: 4050118805437 |
| |
|
| | |
| Dichtstopfen M 40 x 1,5, 18 mm VP HEX M40 PA6 GY Verschlusstopfen aus Kunststoff zum verschließen überzähliger Gewindebohrungen und zur Sicherstellung der IP-Schutzart. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 53 mm | Ausführung: | geschlossen | Dichtbereich: | 40 mm | Für Wandstärke: | 17 mm | Schutzart (IP): | IP65 | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,76* | € 31,23* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,873* | € 31,343* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,162* | € 31,712* | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,26* | € 32,88* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 25,82* | € 35,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,582* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|