Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle BS 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle BS 12
Bügelschelle BS 12
Artikel-Nr.:
     6012C-92356069
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2301401
EAN/GTIN:
     4025221237079
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Gegenwanne
gegenwanne 8-12

Bügelschelle BS 12

Weitere Informationen:
Spannbereich:
12 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
U-Profil
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gegenwanne, gegenwanne stahl, Bündelschelle, Kabelschelle, Schelle, Bügelschelle
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 62,17*
€ 78,48*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 62,39*
€ 78,60*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 63,28*
€ 80,05*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 67,294*
€ 84,524*
4 Tage
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 103,74*
€ 126,69*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,05*
€ 95,2595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,58*
€ 92,3202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,41*
€ 88,5479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,68*
€ 86,4892
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,28*
€ 75,3032
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6328* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.