Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle BS 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle BS 12
Bügelschelle BS 12
Artikel-Nr.:
     3517B-92356069
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2301401
EAN/GTIN:
     4025221237079
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Gegenwanne
gegenwanne 8-12

Bügelschelle BS 12

Weitere Informationen:
Spannbereich:
12 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Montageart:
U-Profil
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gegenwanne, gegenwanne stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 61,83*
€ 78,54*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 61,92*
€ 78,65*
pro Packung
Frei Haus
ab € 63,12*
€ 80,09*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 67,054*
€ 84,234*
4 Tage
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 103,95*
€ 127,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,54*
€ 93,4626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,20*
€ 91,868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,60*
€ 87,584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,47*
€ 85,0493
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,83*
€ 73,5777
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6183* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.