Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkantenhalter W-Typ, schwarz TC403


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-92066737
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009900R0006
EAN/GTIN:
     5415022360998
Suchbegriffe:
Dübelschellen
Steckschellen
dübelschellen

Kabelkantenhalter W-Typ, schwarz TC403

TC403 Kabelkantenhalter, W-Typ, Witterungs beständig, schwarz, Kabel parallel zu Rahmen,
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
7,8 mm
Durchmesser:
0..7,8 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
8
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 39,62*
€ 51,39*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 39,645*
€ 51,515*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 40,68*
€ 52,42*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 45,59*
€ 58,35*
76 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 64,45*
€ 81,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,42*
€ 62,3798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,96*
€ 61,8324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,50*
€ 58,905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,55*
€ 56,5845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,07*
€ 54,8233
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,68*
€ 48,4092
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.