| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92066737 Herst.-Nr.: 7TAG009900R0006 EAN/GTIN: 5415022360998 |
| |
|
| | |
| Kabelkantenhalter W-Typ, schwarz TC403 TC403 Kabelkantenhalter, W-Typ, Witterungs beständig, schwarz, Kabel parallel zu Rahmen, Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 7,8 mm | Durchmesser: | 0..7,8 mm | Anzahl der Kabel/Rohre: | 8 | Ausführung: | einlappig | Befestigungsart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,7782* | € 1,0382* | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,8016* | € 1,0716* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,8045* | € 1,0745* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,8124* | € 1,0844* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,9204* | € 1,1704* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 51,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|