| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91848314 Herst.-Nr.: IL5020 EAN/GTIN: 4021179129404 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor IL5020 Induktiver Sensor 40 x 8 x 8 mm Schaltabstand 2,5 mm bündig einbaubar Schließer DC PNP 2 m PUR-Kabel IP 65 3-Leiter Umgebungstemperatur -25...70 °C Schaltfrequenz 2000 Hz Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 59,49* | € 74,72* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,38* | € 74,84* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,53* | € 76,19* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 61,04* | € 76,50* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,93* | € 81,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|