Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91759946 Herst.-Nr.: LG7D12Q716 EAN/GTIN: 3389110656145 |
| |
|
| | |
| Anlasser 5,5k LG7D12Q716 Direktanlasser mit Magnetauslöser bis 15 kWDie Kombination Motorschutzschalter TeSys GV2 mit Schütz TeSys D garantiert höchste Zuverlässigkeit, kompakte Bauformen sowie einfachste Auswahl. Weitere Informationen: | | Art des Motorstarters: | Direktstarter (DOL) | Mit Kurzschlussauslöser: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 380..400 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 380..400 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig: | 3 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 5,5 kW | Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig: | 5,5 kW | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 12 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schneider electric sicherheitsrelais, schutztürwächter, motorstarter 5,5kw, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Kompaktstarter, Kombinationsstarter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 178,36* | € 196,13* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 183,37* | € 202,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,85* | € 205,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,66* | € 210,69* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 192,21* | € 212,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|