Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-Compact Modul S22,5, Digital 3RK1400-2CG00-2AA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AS-Compact Modul S22,5, Digital 3RK1400-2CG00-2AA2
AS-Compact Modul S22,5, Digital 3RK1400-2CG00-2AA2
Artikel-Nr.:
     6012C-91751999
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK14002CG002AA2
EAN/GTIN:
     4011209974456
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul

AS-Compact Modul S22,5, Digital 3RK1400-2CG00-2AA2

AS-i SlimLine Compact Modul SC22.5 digital 4DI/4DQ, IP20 4 x Eingang für 3-Leiter Sensor Sensorversorgung umschaltbar 4 x Ausgang, 2 A, DC 24 V maximal 4 A für alle Ausgänge Federzugklemmen Baubreite 22,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, as-interface module siemens, as-interface modul, Kompakterweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Modul, Feldbusmodul, Feldmodul, I/O-Modul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Digitalmodul, Digital-Gerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 124,02*
€ 139,98*
€ 5,46*
ab € 127,85*
€ 143,93*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 128,79*
€ 144,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 135,26*
€ 151,49*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,03*
€ 162,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,64*
€ 179,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,12*
€ 173,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,26*
€ 160,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3ZY13110AA00
ab € 0,58*
Zubehör
Siemens
3RK19011YA01
ab € 13,59*
Zubehör
Siemens
3RK19011YA11
ab € 13,69*
Zubehör
Siemens
3RK19011YA00
ab € 12,52*
Zubehör
Siemens
3RK19011YA10
ab € 12,52*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3ZY11212BA00
ab € 2,39*
Zubehör
Siemens
3ZY11222BA00
ab € 2,84*
Zubehör
Siemens
3ZY11211BA00
ab € 2,40*
Zubehör
Siemens
3ZY11221BA00
ab € 2,85*
Zubehör
Siemens
3ZY11312BA00
ab € 3,15*
Zubehör
Siemens
3ZY11311BA00
ab € 3,09*
Zubehör
Siemens
3ZY11412BA00
ab € 3,86*
Zubehör
Siemens
3ZY11411BA00
ab € 3,86*
Zubehör
Siemens
3ZY14401AA00
ab € 0,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.