Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationssäulencenter 220x250x564, Alu, EL ISSHS6EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationssäulencenter 220x250x564, Alu, EL ISSHS6EL
Installationssäulencenter 220x250x564, Alu, EL ISSHS6EL
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-90766625
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6290073
EAN/GTIN:
     4012195161561
Suchbegriffe:
Installationssäule
Raumsäule
obo installationssäulen

Installationssäulencenter 220x250x564, Alu, EL ISSHS6EL

ISS Installationssäulencenter
Leer, bestückbar von allen 4 Seiten mit handelsüblichen Geräten (Steckdose, Telefon, usw.). 2 Seiten des Installationscenters können 2-zügig bestückt werden, die anderen 2 Seiten 1-zügig. Jeder Installationszug kann 5 Geräte aufnehmen, das gesamte Installationscenter nimmt max. 30 Geräte auf. Befestigung direkt auf dem Fußboden.
Weitere Informationen:
Säulenform:
rechteckig
Ausführung:
sonstige
Vorverdrahtet:
nein
Verstellbar:
nein
Höhenausgleich:
0 mm
Säulenhöhe:
564 mm
Säulentiefe:
260 mm
Säulenbreite:
290 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 579,51*
€ 648,47*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 584,24*
€ 653,48*
Frei Haus
ab € 604,90*
€ 676,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 612,29*
€ 683,33*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 631,56*
€ 706,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,33*
€ 813,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,74*
€ 810,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,53*
€ 786,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,92*
€ 765,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,29*
€ 728,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288610
ab € 2,47*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288608
ab € 4,79*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288700
ab € 0,61*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288704
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.