Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationssäule Alu 564mm quadrat viers schraub anodelox unten ISSHS6EL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationssäulencenter 564x290x260 Aluminium eloxiert
Installationssäulencenter 564x290x260 Aluminium eloxiert
Artikel-Nr.:
     262-E272B38
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6290073
EAN/GTIN:
     4012195161561
Suchbegriffe:
Installationssäule
Raumsäule
obo installationssäulen
Installationssäule Alu 564mm quadrat viers schraub anodelox unten ISSHS6EL
Weitere Informationen:
Anzahl der Trennwände:
0
Anzahl der einsetzbaren Oberteile:
6
Ausführung:
vierseitig
Befestigungsart:
schrauben
Durchgehendes Profil:
ja
Farbe der Säule:
natur
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Höhenausgleich:
0 mm mm
Kabeleinführung:
unten
Oberfläche Oberteil:
unbehandelt
Oberflächenschutz Säule:
anodisiert/eloxiert
Oberteilbreite:
76.5 mm mm
Säulenbreite:
290 mm
Säulenform:
quadratisch
Säulenhöhe:
564 - 564 mm mm
Säulentiefe:
260 mm
Werkstoff der Installationssäule:
Aluminium
Werkstoff des Oberteils:
Aluminium
Werkstoff des Oberteils halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Anschlusssäule, Deckenanschlusssäule, Deckenanschlusssystem-Komponente, Deckenanschlusssystem-Säule, Deckensäule, Einbausatz für Anschlusssäule, Halbsäule, Komponenten für Deckenanschlusskanal, Raumsäule für flexible Anschlüsse, Raumsäulen-System, Raumsystem, Raumsystem-Säule, Säule, Säule für Raumsysstem, Standsäule, Versorgungssäule
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 581,73*
€ 643,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 585,57*
€ 648,67*
Frei Haus
ab € 605,11*
€ 672,00*
Frei Haus
ab € 610,99*
€ 678,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 632,88*
€ 702,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,62*
€ 765,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,87*
€ 765,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,62*
€ 733,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,16*
€ 710,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,73*
€ 692,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288610
ab € 2,46*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288608
ab € 4,79*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288700
ab € 0,61*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6288704
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.