Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Endabschlussdeckel umgreifend 222x61mm GADU 220T60 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GK-Endabschlussdeckel umgreifend 222x61mm GADU 220T60 L
GK-Endabschlussdeckel umgreifend 222x61mm GADU 220T60 L
Artikel-Nr.:
     6012C-90765904
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GADU 220T60 L
EAN/GTIN:
     4013339090525
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)

GK-Endabschlussdeckel umgreifend 222x61mm GADU 220T60 L

Endabschlussdeckel, umschließend, für Gerätekanal, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einschieben in den Gerätekanal. VDE zertifiziert! für Gerätekanal : DKU 220-78T60 C Abmessungen (ca. Maße) außen H x T : 222 x 61 mm Farbton : lichtgrau RAL : 7035
Weitere Informationen:
Breite:
222 mm
Tiefe:
61 mm
Stärke:
0,75 mm
Ausführung:
symmetrisch
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
ja
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 18,27*
€ 25,18*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 18,32*
€ 25,31*
20 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 20,61*
€ 26,54*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 20,69*
€ 28,54*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 21,68*
€ 29,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.