| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90765904 Herst.-Nr.: GADU 220T60 L EAN/GTIN: 4013339090525 |
| |
|
| | |
| GK-Endabschlussdeckel umgreifend 222x61mm GADU 220T60 L Endabschlussdeckel, umschließend, für Gerätekanal, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einschieben in den Gerätekanal. VDE zertifiziert! für Gerätekanal : DKU 220-78T60 C Abmessungen (ca. Maße) außen H x T : 222 x 61 mm Farbton : lichtgrau RAL : 7035 Weitere Informationen: | | Breite: | 222 mm | Tiefe: | 61 mm | Stärke: | 0,75 mm | Ausführung: | symmetrisch | Geeignet für: | links/rechts | Schnittkaschierung: | ja | Befestigungsart: | aufrastbar | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 18,17* | € 25,29* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,35* | € 25,42* | | | | | 21 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 20,59* | € 26,59* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 20,55* | € 28,32* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 20,72* | € 28,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|