Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalbogen 90 Grad fallend, bandverz. RBV 160 F FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vertikalbogen 90° fallend 110x600 Stahl bandverzinkt
Vertikalbogen 90° fallend 110x600 Stahl bandverzinkt
Vertikalbogen 90° fallend 110x600 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     6012C-90754202
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7007373
EAN/GTIN:
     4012195995623
Suchbegriffe:
Gelenkbogen
Kabelbogen
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn

Vertikalbogen 90 Grad fallend, bandverz. RBV 160 F FS

Vertikalbogen 90° in fallender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
120 mm
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnenbreite:
600 mm
Materialstärke:
1 mm
Seitenlochung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 168,43*
€ 203,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 175,15*
€ 211,02*
€ 4,98*
ab € 177,70*
€ 212,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 182,68*
€ 218,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 191,94*
€ 230,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,91*
€ 260,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,62*
€ 260,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,18*
€ 251,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,70*
€ 245,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
€ 0,19577*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.