Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel schwarz PYF14-ESN-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     6012C-90663637
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     PYF14-ESN-B
EAN/GTIN:
     4549734994460
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel

Sockel schwarz PYF14-ESN-B

Sockel (schwarz), DIN-Schienen-Montage, Schraub-Anschlussklemmen, Spulenanschlüsse auf einer Seite, für MY4, H3YN, G3F EN61984, UL, CSA,
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Anzahl der Pins:
14
Breite:
22,5 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
80 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,52*
€ 6,72*
€ 8,95*
ab € 4,91*
€ 7,48*
€ 4,98*
ab € 5,61*
€ 8,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,22*
€ 9,20*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,39*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
SPC10575
€ 21,82*
Zubehör
Multicomp
SPC10578
€ 32,51*
Zubehör
Omron
PYC-P2
€ 3,33*
Zubehör
Omron
PYC-0
€ 3,26*
Zubehör
Omron
PYC-E1
€ 0,96*
Zubehör
Omron
PYC-P
€ 0,574*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.