Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clip-Rohrschelle IRO 29/M32 1310912


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clip-Rohrschelle IRO 29/M32 1310912
Clip-Rohrschelle IRO 29/M32 1310912
Artikel-Nr.:
     6012C-90656906
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     1310912
EAN/GTIN:
     4025221221092
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen

Clip-Rohrschelle IRO 29/M32 1310912

Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32 mm
Geschlossen:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, pollmann klemmschelle, klemmschellen, Rohrschelle, Schelle, Rohrclip
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 4,4505*
€ 6,5505*
1
€ 5,46*
ab € 4,90*
€ 7,19*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,56*
€ 8,07*
1
€ 5,95*
ab € 7,5545*
€ 10,8345*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,61*
€ 10,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,26*
€ 8,6394
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,97*
€ 8,2943
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,66*
€ 7,9254
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.