Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clip-Rohrschelle IRO 29/M32 1310912


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clip-Rohrschelle IRO 29/M32 1310912
Clip-Rohrschelle IRO 29/M32 1310912
Artikel-Nr.:
     3517B-90656906
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     1310912
EAN/GTIN:
     4025221221092
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen

Clip-Rohrschelle IRO 29/M32 1310912

Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32 mm
Geschlossen:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, pollmann klemmschelle, klemmschellen, Rohrschelle, Schelle, Rohrclip
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 4,4505*
€ 6,5405*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,95*
€ 7,20*
1
€ 3,90*
ab € 5,61*
€ 8,09*
1
€ 5,95*
ab € 7,5645*
€ 10,8045*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,65*
€ 10,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,95*
€ 5,8905
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,099* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.